xEnergy - Frontplate tett xEnergy H250 B1200 - 108397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081080311
Elnummer
2459451
Leverandørens varenummer
108397
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/250-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


