xEnergy - Frontplate tett xEnergy H250 B400 - 108389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081080236
Elnummer
2459445
Leverandørens varenummer
108389
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/250-BL
Bredde:
325 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


