xEnergy - Frontplate tett xEnergy H300 B1000 - 108396
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 299 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081080304
Elnummer
2459450
Leverandørens varenummer
108396
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1000/300-BL
Bredde:
920 mm
Høyde:
299 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


