xEnergy - Frontplate tett xEnergy H300 B1200 - 108398
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 299 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080328
Elnummer
2459452
Leverandørens varenummer
108398
Typebeskrivelse
BPZ-FP-1200/300-BL
Bredde:
1120 mm
Høyde:
299 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


