xEnergy - Frontplate tett xEnergy H300 B400 - 108390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 299 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015081080243
Elnummer
2459446
Leverandørens varenummer
108390
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/300-BL
Bredde:
325 mm
Høyde:
299 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


