xEnergy - GLP20 FLENS M/UTSLAG 22xM25 - 70008312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 248 mm
Høyde - 160 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153002791
Elnummer
2464870
Leverandørens varenummer
70008312
Typebeskrivelse
2464870
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
248 mm
Høyde:
160 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


