xEnergy - GTW1 SKILLEVEGG VANNRETT 1M S/SP/SF - 70008198
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 0 mm
Bredde - 300 mm
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153030558
Elnummer
2464687
Leverandørens varenummer
70008198
Typebeskrivelse
2464687
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
0 mm
Bredde:
300 mm
Med forbindelsesutsparinger:
nei
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.


