xEnergy - GTW14 LODDRETT SKILLEVEGG 4MOD HØYDE - 70008080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Høyde - 600 mm
Med forbindelsesutsparinger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153023369
Elnummer
2464551
Leverandørens varenummer
70008080
Typebeskrivelse
2464551
Materiale:
Plast
Høyde:
600 mm
Med forbindelsesutsparinger:
nei
PROFIKS er løsningen for elentreprenører som selv bygger sine skap og tavler. Systemet består av fleksible standard moduler som du selv kan kombinere til ett eller flere felt tilpasset dine behov. Ved endring av planløsning kan den enkelte modul erstattes av en annen i det aktuelle feltet. PROFIKS er hurtig å montere fordi modulene ikke leveres som enkeltdeler, men komplett sammensatt og typegodkjent fra fabrikk. Skapene leveres i IP-klasse 43–55 opp til 630A, i jordet eller dobbeltisolert utførelse for høyeste krav til personsikkerhet.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


