xEnergy - Horisontal skille 2x IZMX16 - 174564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Dybde for skapinnbygging - 600 mm
Høyde - 550 mm
Materiale - Plast
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081710195
Elnummer
2455507
Leverandørens varenummer
174564
Typebeskrivelse
XPIXBCB-H-1002
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Dybde for skapinnbygging:
600 mm
Høyde:
550 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modulmål:
12,5 mm
Bredde:
950 mm
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei
Konstruktionstype:
Kit
For innvendig oppdeling Form 2a:
nei
For innvendig oppdeling Form 2b:
nei
For innvendig oppdeling Form 3a:
nei
For innvendig oppdeling Form 3b:
nei
For innvendig oppdeling Form 4a:
Ja
For innvendig oppdeling Form 4b:
Ja


