Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Horisontal skille 2x IZMX16 - 174566

KopierKopier
xEnergy - Horisontal skille 2x IZMX16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Høyde - 550 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081710218

Elnummer

2455508

Leverandørens varenummer

174566

Typebeskrivelse

XPIXBCB-H-1004

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Høyde:

550 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

950 mm

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

nei

For innvendig oppdeling Form 2b:

nei

For innvendig oppdeling Form 3a:

nei

For innvendig oppdeling Form 3b:

nei

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Horisontal skille, 2x IZMX16, Bredde=1 000 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien