xEnergy - Hovedjordskinne 20x5 xEnergy B1200 - 187871
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 6
Materiale - Kobber
Kontaktskinnens overflate - Ubehandlet
Monteringsmetode - Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081855568
Elnummer
2456448
Leverandørens varenummer
187871
Typebeskrivelse
BPZ-GND-1200
Antall tilkoblinger:
6
Materiale:
Kobber
Kontaktskinnens overflate:
Ubehandlet
Monteringsmetode:
Andre
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
274 A
Skinne lengde:
408 mm
Skinnebredde:
20 mm
Skinnetykkelse:
5 mm
Avstand til montasjeplate:
29 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
nei
Isolert montering:
Ja
Maks. Feste dreiemoment:
0 Nm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


