xEnergy - Isolerende omramming EP - 143245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
1270 mmSe tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Høyde:
1926 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 1270 mm
Høyde - 1926 mm
Dybde - 98 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081399093
Elnummer
2455201
Leverandørens varenummer
143245
Typebeskrivelse
XVTL-EP-135/20
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
1270 mm
Høyde:
1926 mm
Dybde:
98 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Isolerende omramming EP, for HxB=2000x1350mm


