xEnergy - Isolerende omramming EP - 143247

KopierKopier
xEnergy - Isolerende omramming EP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

520 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter580 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm

Høyde:

1926 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter66 mm
Se tilgjengelige varianter640 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter1873 mm

Innbyggingssted:

Andre
Se tilgjengelige varianterDør
Se tilgjengelige varianterStativ

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Blindplate/avdekning

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 1926 mm

  • Dybde - 98 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081399116

Elnummer

2455203

Leverandørens varenummer

143247

Typebeskrivelse

XVTL-EP-6/20

Modell / utførelse:

Blindplate/avdekning

Bredde:

520 mm

Høyde:

1926 mm

Dybde:

98 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Isolerende omramming EP, for HxB=2000x600mm