xEnergy - Isolerende omramming IVS - 153536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1080 mm
Høyde - 1873 mm
Dybde - 65 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081503056
Elnummer
2455521
Leverandørens varenummer
153536
Typebeskrivelse
XVTL-IVS-11/20
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1080 mm
Høyde:
1873 mm
Dybde:
65 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Isolerende omramming IVS, for HxB=2000x1100mm


