xEnergy - Kabel beskyttelsesskinne - 142475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 350 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081392063
Elnummer
2455180
Leverandørens varenummer
142475
Typebeskrivelse
BPZ-KFS-350
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
350 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabel beskyttelsesskinne
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


