xEnergy - Kabel beskyttelsesskinne - 142476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 850 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081392070
Elnummer
2455181
Leverandørens varenummer
142476
Typebeskrivelse
BPZ-KFS-850
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
850 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabel beskyttelsesskinne
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


