xEnergy - Kabel beskyttelsesskinne - 142477
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1100 mm
Dybde - 50 mm
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081392087
Elnummer
2455182
Leverandørens varenummer
142477
Typebeskrivelse
BPZ-KFS-1100
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1100 mm
Dybde:
50 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Høyde:
40 mm
RAL-nummer:
0
Kabel beskyttelsesskinne


