xEnergy - Kabel feste skinne for B=650mm - 174325
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelskinne
Materiale - Metall
Bredde - 555 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081707874
Elnummer
2455701
Leverandørens varenummer
174325
Typebeskrivelse
XVTL-AB-65
Modell / utførelse:
Kabelskinne
Materiale:
Metall
Bredde:
555 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabel feste skinne, for W=650mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


