xEnergy - Kabelk./sep.ramme HxB=1650x400 - 174388
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1650 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 394,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708505
Elnummer
2455749
Leverandørens varenummer
174388
Typebeskrivelse
BPZ-ICD-400/17
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1650 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
394,2 mm
Høyde:
1649 mm
Dybde:
68 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


