xEnergy - Kabelk./sep.ramme HxB=1450x200 - 174353
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1450 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 194,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081708154
Elnummer
2455715
Leverandørens varenummer
174353
Typebeskrivelse
BPZ-ICD-200/15
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1450 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
194,2 mm
Høyde:
1449 mm
Dybde:
68 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


