xEnergy - Kabelvei B=200mm L=1800mm - 174316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 194,2 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015081707782
Elnummer
2455692
Leverandørens varenummer
174316
Typebeskrivelse
XVTL-ICD-18
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
194,2 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Kabel Kanal B=200mm, L=1800mm


