Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - KH25/35 Kabelklemme - 78974

KopierKopier
xEnergy - KH25/35 Kabelklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelbøyle

  • Materiale - Plast

  • Bredde - 15 mm

  • Antall høydeenheter - 0

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080789741

Elnummer

2466406

Leverandørens varenummer

78974

Typebeskrivelse

KH25/35

Modell / utførelse:

Kabelbøyle

Materiale:

Plast

Bredde:

15 mm

Antall høydeenheter:

0

For 19 tommers-montering:

nei

Kabel braketter for feste av kabel. Festes med skruer.

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien