xEnergy - KK25 Klem brakett for kabelkanal - 81347

KopierKopier
xEnergy - KK25 Klem brakett for kabelkanal

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 25 mm

  • För kabelkanalhøyde - 60 mm

  • Justerbar til kanalbredde - Ja

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080813477

Elnummer

2466407

Leverandørens varenummer

81347

Typebeskrivelse

KK25

För kabelkanalbredde:

25 mm

För kabelkanalhøyde:

60 mm

Justerbar til kanalbredde:

Ja

Halogenfri:

Ja

Kabelkanal brakett. Kan benyttes på KL25/35. Feste intervaller mindre en 500mm mellom festene