xEnergy - KKW-DIN Vinkel Kabelfestejern 45mm - 275243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Monteringsvinkel
Bredde - 107,2 mm
Høyde - 30,2 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082752439
Elnummer
2473249
Leverandørens varenummer
275243
Typebeskrivelse
KKW-DIN
Modell / utførelse:
Monteringsvinkel
Bredde:
107,2 mm
Høyde:
30,2 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Dybde:
40,53 mm
RAL-nummer:
0
Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


