Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - KL-11 KL-11 CU skinne 63A - 219725

KopierKopier
xEnergy - KL-11 KL-11 CU skinne 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 92 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 9 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 7 mm

  • Bredde - 92 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9004852829292

Elnummer

2456372

Leverandørens varenummer

219725

Typebeskrivelse

KL-11

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

92 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

9 mm

Dybde for skapinnbygging:

7 mm

Bredde:

92 mm

Høyde:

9 mm

Dybde:

7 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

KL-11 CU skinne 2x25mm2 + 9x16 mm2 63A til jordingsskinne