xEnergy - KL-25 Cu skinne 63A - 219727

KopierKopier
xEnergy - KL-25 Cu skinne 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 190 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 9 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 7 mm

  • Bredde - 190 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

9004852857745

Elnummer

2456373

Leverandørens varenummer

219727

Typebeskrivelse

KL-25

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

190 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

9 mm

Dybde for skapinnbygging:

7 mm

Bredde:

190 mm

Høyde:

9 mm

Dybde:

7 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Cu skinne 2x25mm2 + 23x16mm2 63A til til jordingsskinne