xEnergy - KL-4 KL-4 Cu skinne 63A - 219723

KopierKopier
xEnergy - KL-4 KL-4 Cu skinne 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 36 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 9 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 7 mm

  • Bredde - 36 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

9004852906085

Elnummer

2456370

Leverandørens varenummer

219723

Typebeskrivelse

KL-4

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

36 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

9 mm

Dybde for skapinnbygging:

7 mm

Bredde:

36 mm

Høyde:

9 mm

Dybde:

7 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

KL-4 Cu skinne 1x25mm2 + 3x16mm2 63A til jordingsskinne