Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - KL-76 2x25mm2 + 74x16mm2 63A - 102066

KopierKopier
xEnergy - KL-76 2x25mm2 + 74x16mm2 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 554 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081019427

Elnummer

2459177

Leverandørens varenummer

102066

Typebeskrivelse

KL-76

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

554 mm

Høyde:

10 mm

Dybde:

8 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

KL-76 terminal bar, 2 x 25 mm 2 + 74 x 16 mm 2 max. 63 A

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien