xEnergy - KL25/35K Kabelkanal inkl. lokk - 14904
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 35 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 650 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
EAN/GTIN
4015080149040
Elnummer
2466403
Leverandørens varenummer
14904
Typebeskrivelse
KL25/35K
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
35 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
650 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
60 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


