xEnergy - KL25/60 Kabelkanal inkl. lokk - 17277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 60 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 1500 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080172772
Elnummer
2466401
Leverandørens varenummer
17277
Typebeskrivelse
KL25/60
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
60 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
1500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
120 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


