xEnergy - KL60/60 Kabelkanal inkl. lokk - 29142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 1500 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080291428
Elnummer
2466402
Leverandørens varenummer
29142
Typebeskrivelse
KL60/60
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
1500 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
320 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030
Kabelkanel inkludert lokk for bruk i apparatskap, etc.


