Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - KLA KLEMME 35MM FOR KL - 275453

KopierKopier
xEnergy - KLA KLEMME 35MM FOR KL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 0

  • Nominell strøm - 63 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - Skrue

  • Berøringssikker - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082754532

Elnummer

2456009

Leverandørens varenummer

275453

Typebeskrivelse

KLA

Antall poler:

0

Nominell strøm:

63 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

Skrue

Berøringssikker:

nei

Antall innganger:

1

Antall utganger:

0

Antall ledninger (tråder):

Ja

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere:

nei

Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:

nei

Leder tverrsnitt, inngang:

6...6 mm²

Leder tverrsnitt, utgang:

10...10 mm²

Leder tverrsnitt, inngang AWG:

0...0

Leder tverrsnitt, utgang AWG:

0...0

Høyde:

15 mm

Bredde:

25 mm

Dybde:

20 mm

Klemme for 35mm til KL

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien