Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - KS-1 Klemme støtte med klemme skinn - 275435

KopierKopier
xEnergy - KS-1 Klemme støtte med klemme skinn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082754358

Elnummer

2455998

Leverandørens varenummer

275435

Typebeskrivelse

KS-1

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

70 mm

Dybde:

40 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

0

Klemme støtte med klemme skinne

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien