xEnergy - KS-4 Klemme støtte med klemme skinn - 275438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082754389
Elnummer
2456000
Leverandørens varenummer
275438
Typebeskrivelse
KS-4
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
135 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0


