xEnergy - KT-2 Klemme støtte - 275443

KopierKopier
xEnergy - KT-2 Klemme støtte

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082754433

Elnummer

2456004

Leverandørens varenummer

275443

Typebeskrivelse

KT-2

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

32 mm

Høyde:

17 mm

Dybde:

39 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Klemme støtte