xEnergy - KT-4 Klemme støtte - 275446
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 15 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082754464
Elnummer
2456006
Leverandørens varenummer
275446
Typebeskrivelse
KT-4
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
15 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde:
115 mm
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Klemme støtte