xEnergy - LVP-20V12-CS Ventilasjonsluke - 112907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 200 mm
Dybde for skapinnbygging - 150 mm
For maksimalt antall vifter - 0
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081124459
Elnummer
2466163
Leverandørens varenummer
112907
Typebeskrivelse
LVP-20V12-CS
Bredde for skapinnbygging:
200 mm
Dybde for skapinnbygging:
150 mm
For maksimalt antall vifter:
0
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
105 mm
Høyde:
154 mm
Diameter:
4 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


