xEnergy - LVP-30V15-CS Ventilasjonsluke - 112909

KopierKopier
xEnergy - LVP-30V15-CS Ventilasjonsluke

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 200 mm

  • For maksimalt antall vifter - 0

  • Materiale - Stål

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy systemkomponenter

EAN/GTIN

4015081124473

Elnummer

2466165

Leverandørens varenummer

112909

Typebeskrivelse

LVP-30V15-CS

Bredde for skapinnbygging:

200 mm

Dybde for skapinnbygging:

200 mm

For maksimalt antall vifter:

0

Materiale:

Stål

Monteringsmetode:

Andre

Bredde:

130 mm

Høyde:

175 mm

Diameter:

4 mm

Type overflate:

Lakkert

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Tilbehør til apparatskap med montasjeplate, IP66. RAL7035. EN62273