Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - Målerfelt 5 målere xEnergy H400 B1200 - 108387

KopierKopier
xEnergy - Målerfelt 5 målere xEnergy H400 B1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081080212

Elnummer

2459443

Leverandørens varenummer

108387

Typebeskrivelse

BPZ-MT-1200/400-5

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

400 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1120 mm

Høyde:

400 mm

Dybde:

165 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Måler bunn HxB=400x1200mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien