xEnergy - Montasjeplate. for IZMX40 B=600mm - 167564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350,5 mm
Bredde - 509,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081640539
Elnummer
2455530
Leverandørens varenummer
167564
Typebeskrivelse
XVTL-IZMX40-06
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350,5 mm
Bredde:
509,4 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. for IZMX40, W=600mm til xEnergy tavlesystem
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


