xEnergy - Montasjeplate. for IZMX40 B=800mm - 167565
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 350,5 mm
Bredde - 709,4 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy systemkomponenter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081640546
Elnummer
2455531
Leverandørens varenummer
167565
Typebeskrivelse
XVTL-IZMX40-08
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
350,5 mm
Bredde:
709,4 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. for IZMX40, W=800mm til xEnergy tavlesystem


