xEnergy - Montasjeplate. HxB=1950x1200mm - 153035

KopierKopier
xEnergy - Montasjeplate. HxB=1950x1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1880 mm

  • Bredde - 1088 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081497751

Elnummer

2455453

Leverandørens varenummer

153035

Typebeskrivelse

BPZ-MPL1950-1200

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1880 mm

Bredde:

1088 mm

Stansing:

nei

Universal Mont.pl. HxB=1950x1200mm