xEnergy - Montasjeplate. HxB=350x1200mm - 153023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 280 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081497638
Elnummer
2455441
Leverandørens varenummer
153023
Typebeskrivelse
BPZ-MPL350-1200
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
280 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=350x1200mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


