xEnergy - Montasjeplate. HxB=1450x1000mm - 153030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1380 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081497706
Elnummer
2455448
Leverandørens varenummer
153030
Typebeskrivelse
BPZ-MPL1450-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1380 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=1450x1000mm


