xEnergy - Montasjeplate. HxB=1650x1000mm - 153032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1580 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081497720
Elnummer
2455450
Leverandørens varenummer
153032
Typebeskrivelse
BPZ-MPL1650-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1580 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=1650x1000mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


