xEnergy - Montasjeplate. NZM1 symmetrisk B=600 - 174390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 185 mm
Bredde - 492 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081708529
Elnummer
2455751
Leverandørens varenummer
174390
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM1X-600-MX
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
185 mm
Bredde:
492 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. NZM1 symmetrisk B=600mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


