xEnergy - Montasjeplate NZM1X Vertikal xEnergy B1200 - 173620

KopierKopier
xEnergy - Montasjeplate NZM1X Vertikal xEnergy B1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 165 mm

  • Bredde - 1100 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081700271

Elnummer

2455586

Leverandørens varenummer

173620

Typebeskrivelse

BPZ-MPL-NZM1X-1200-MV

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

165 mm

Bredde:

1100 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate for fleksibel montering NZM1 vertikal B=1200mm