xEnergy - Montasjeplate. NZM2 B=800mm - 174400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 199 mm
Bredde - 692 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081708628
Elnummer
2455761
Leverandørens varenummer
174400
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM2X-800-MX
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
199 mm
Bredde:
692 mm
Stansing:
Ja
Mont.pl. NZM2 B=800mm


