xEnergy - Montasjeplate NZM2X Vertikal xEnergy B1000 - 173621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 190 mm
Bredde - 900 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700288
Elnummer
2455587
Leverandørens varenummer
173621
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM2X-1000-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
190 mm
Bredde:
900 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM2 vertikal B=1000mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


