xEnergy - Montasjeplate NZM2X Vertikal xEnergy B1200 - 173622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 190 mm
Bredde - 1100 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081700295
Elnummer
2455588
Leverandørens varenummer
173622
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM2X-1200-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
190 mm
Bredde:
1100 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM2 vertikal B=1200mm


